Samolepicí tavná vrstva
Samolepicí protihluková izolace
SAMOLEP. ODHLUČŇOVACÍ DESKY 4KS 100X50CM
Obj. č. 0890100070
EAN 4053479403083
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Chrání interiér vozidla před hlukem z vibrací a z okolí
- Po nahřátí je velmi dobře tvárná
- Pro použití na silně deformované panely, povrchové embosování a lemy
- 1 balení vystačí na 4 panely
- Teplota skladování 15–25 °C
- Přípustná doba skladování 12 měsíců
- Citlivé vůči mrazu, křehké
Datové listy(X)
Samolepicí izolační panel se používá pro odhlučnění a zmírnění hluku vedeného konstrukci při použití na tenké obložení například ve stavebnictví na fasádní panely, hliníkové okenní parapety nebo ventilační šachty, ve strojírenství, při výrobě vozidel a při výstavbě výrobních závodů. Nevystavujte produkt přímo povětrnostním vlivům.
- Přiložte samolepicí tavnou vrstvu na podvozek a nahřejte ji horkovzdušnou pistolí
- Odstraňte postupně krycí fólii
Materiál | Živice |
Barva | Černá (nosný materiál) |
Délka x šířka x tloušťka | 1000 x 500 x 2,8 mm |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 100 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -30 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C |
Počet kusů | 4 ks |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 15°C až 25°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |