Samojisticí šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem W-251,12, žlutě chromovaná pozinkovaná ocel 100 (A2C)
W-4144, žlutě pozinkovaná ocel 100
ŠRB-RIPP-VÁL-W251.12-KL100-(A3C)-M6X25
Obj. č. 414406 25
EAN 4048539974887
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 25 mm |
Průměr příruby (dc) | 13,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 6 mm |
Vnější pohon (s1) | 0 - nehodí se |
Vnitřní pohon (s1) | HS5 |
Normy | W251.12 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 100 |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Princip funkce pojistky | Žebra |
Funkce pojistky | Zařízení proti povolování, pojistka |
Typ hlavy | Hlavice s vnitřním šestihranem |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Průměr stopky | 6 mm |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | 0 - nehodí se |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |