Samojisticí šroub se šestihrannou hlavou s přírubou W-0274, pozinkovaná ocel 8.8 s tlustovrstvou pasivací (VZD)
W-0274 poz. oc 8,8, tlust. pas.
Obj. č. 027456 40
EAN 4059609392258
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).
Přehled výhod:
- Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 40 mm |
Průměr hlavy (dc) | 14,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,6 mm |
Normy | CS |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace |
Princip funkce pojistky | Ozubení |
Funkce pojistky | Zařízení proti povolování, pojistka |
Typ hlavy | Šestihranná hlava s přírubou |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | WS10 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Průměr stopky | 6 mm |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | 0 - nehodí se |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |