Sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel
Krimpelőszerszám, oldalról behelyezős
SARUZÓ FOGÓ-OLDALTÖLTŐS-0,08-16NMM-16/6S
Cikksz. 0714107172
EAN 4065746446372
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Automatikusan beáll az adott keresztmetszetre
- Ergonomikus kialakítású, kétkomponensű markolatok a kényelmes, kímélő munkához
- Gyártási hely: Németország
Adatlapok(X)
Max. huzalkeresztmetszet | 0,08-16 mm² |
Profilminta | Hatlapú |
Sajtolási helyek száma | 1 darab |
Kivitel | Oldalsó beillesztés |
Hosszúság (L) | 180 mm |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Anyag | Szerszámacél |
Bevonat | Barnított |