Sajtolószerszám elülső betöltéssel
Krimpelőszerszám, elölről behelyezős
ÉRVÉGHÜVELY-FOGÓ-ELŐLTÖLTŐS-(0,08-10MM2)
Cikksz. 0714107181
EAN 4058794021820



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Automatikusan beáll az adott keresztmetszetre
- Ergonomikus kialakítású, kétkomponensű markolatok a kényelmes, kímélő munkához
- Elülső belépés – előnyös a rövid vezetékvégekhez
- Gyártási hely: Németország
Adatlapok(X)
Max. huzalkeresztmetszet | 0,08-10 mm² |
Sajtolási helyek száma | 1 darab |
Profilminta | Négyzet alakú |
Kivitel | Elölről behelyezhető, Oldalsó beillesztés |
Hosszúság (L) | 190 mm |
Anyag | Szerszámacél |
Bevonat | Barnított |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |