Sajtolószerszám Szigetelt csatlakozókhoz
Kétkomp. érvéghüvelyfo. szigetelt csatlakozókhoz
SARUZÓFOGÓ-(ISOL-VERB)-(0,5-6,0QMM)
Cikksz. 0714106111
EAN 4056807214382
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kompakt, kis súlyú kivitel
- Kényszerretesz funkció a megbízható krimpelési művelet biztosításához (kioldható)
- Nagy sajtolóerő a hatékony áttételi arányoknak köszönhetően
- Ergonomikus kialakítású, kétkomponensű markolatok a kényelmes, kímélő munkához
Adatlapok(X)
Csatlakozó típus | Szigetelt krimpelhető kábelsaruk |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-6 mm² |
Sajtolási helyek száma | 3 darab |
Kereső | Nem |
Hosszúság (L) | 215 mm |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Anyag | Szerszámacél |
Bevonat | Barnított |