Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sajtolószerszám Szigeteletlen csatlakozókhoz

Kétkomp. érvéghüvelyfo. nem szig. csatlakozókhoz
SARUZÓ-FOGÓ-0,5-10MM2

Cikksz. 0714104111

EAN 4056807215440

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sajtolószerszám Szigeteletlen csatlakozókhoz

Cikksz. 0714104111
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
Prémium kézi sajtolószerszám Németországból
  • Kompakt, kis súlyú kivitel

  • Kényszerretesz funkció a megbízható krimpelési művelet biztosításához (kioldható)

  • Nagy sajtolóerő a hatékony áttételi arányoknak köszönhetően

  • Ergonomikus kialakítású, kétkomponensű markolatok a kényelmes, kímélő munkához
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csatlakozó típus

Crimp, tubular and compression cable lugs according to DIN 46234 and DIN 46235, uninsulated crimp, butt and press connectors according to DIN 46341 and DIN 46267

Max. huzalkeresztmetszet

0,5-10 mm²

Profilminta

Mandrel pressing/ W-pressing

Sajtolási helyek száma

4 darab

Kereső

Nem

Hosszúság (L)

215 mm

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Anyag

Szerszámacél

Bevonat

Barnított

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk