Sajtolható karmantyú
Nyomóhüvely, vörösréz, nikkel bevonat
PRÉSHÜVELY-CU-(NI)-D2
Cikksz. 0880998002
EAN 4065746002394
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nem leszerelhető sodronyvég-csatlakozások készítéséhez
- A folyamat a megfelelő krimpelőpofával (D6 méretig érhető el) és B12-es érvéghüvely-fogóval történik
Ezeket a termékeket nem emelőeszközök vagy teherhordó berendezések részeként végzett emelő alkalmazásokhoz tervezték és gyártották. Ezért emelőeszközökhöz, hevederekhez vagy teherhordó berendezésekhez történő felhasználásuk nem engedélyezett, különösen a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint meghatározott alkalmazási körön belül.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Réz |
Bevonat | Nikkelezett |
RoHS megfelelőség | Igen |
A következő huzalátmérőhöz: | 2 mm |
Hosszúság (l1) | 7 mm |
Belső hosszúság (l2) | 4,8 mm |
Belső szélesség (b1) | 2,3 mm |
Vastagság (s1) | 0,85 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 1,550 g |
Egyéb szabvány | WN 0880-998 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!