Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Säureprüfer für KFZ-Batterie

Säureprüfer für Kfz-Batterie
SAEUREPRUEF-BATT

Art.-Nr. 08536002

EAN 4011231790383

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Säureprüfer für KFZ-Batterie

Art.-Nr. 08536002
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
Zur Prüfung der Säuredichte bei KFZ-Batterien
  • Nur geringes Ansaugvolumen erforderlich

  • Weit gespreizte Skala

  • Großes Aräometer

  • Zentrische Führung des Aräometers; dadurch kein Pendeln und kein seitliches Anlegen

  • Zahlen- und Farbskala zum sofortigen Erkennen des Ladezustandes
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Rohrlänge

52 mm

Außendurchmesser Rohr

5,5 mm

Inhalt max.

18 cm³

Länge

255 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen