Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Sádrařská páska, měkká

Sádrařská páska, měkká
KRPAS-PUTZ-SOFT-ORANGE-50MMX33M

Obj. č. 0992401650

EAN 4050382470379

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sádrařská páska, měkká

Obj. č. 0992401650

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 36 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Krycí páska pro ochranu hladkých povrchů při malování, omítání a lakování ve vnitřních i venkovních prostorách. Obzvláště měkké, dobré použití a bezpečná přilnavost i při nízkých teplotách od 0 °C.

Obzvláště měkké lepidlo


  • Pásku lze snadno odvíjet z role a je vysoce rozměrově stabilní

  • Obzvláště měkká, velmi dobře se přizpůsobí povrchu


Dobrá aplikace a pevné přilepení k povrchu i za nízkých teplot již od 0 °C



Vysoce odolná proti zvětrávání


Pásku lze do 4 týdnů (oranžová barva) resp. do 2 týdnů (bílá barva) beze zbytků odstranit z nejrůznějších povrchů

Upozornění

Maskované povrchy musí být zcela suché a zbavené prachu, maziv a olejů.


Po použití (max. doba přilepení: 4 týdny (oranžová), 2 týdny (bílá)), pásku odstraňujte při pokojové teplotě (+5 °C až +40 °C) pomalým a plynulým odtržením v úhlu 45° k povrchu barvy nebo omítky.


Přilnavou stranu nikdy nevystavujte přímému slunci.


Není vhodná pro sušení v peci.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro hladké kovy a ploché a leštěné povrchy jako je například většina plastů, lakované dřevo a barvy a laky



Jen omezeně vhodné pro porézní, broušené a hrubé povrchy, které by mohly absorbovat lepidlo na pásce nebo ho fyzicky narušit, např. broušené kovy. Při používání vodou ředitelných akrylových barev, nitrocelulózových laků s vysokým obsahem ředidla, ostatních chemicky agresivních látek a všech neželezných kovů, např. mědi, hliníku nebo eloxovaných a práškově lakovaných kovů, je předběžné testování bezpodmínečně nutné. V opačném případě existuje možnost, že páska zanechá zbytky.



Nevhodné pro jakékoli vnitřně nestabilní povrchy jako např. odlupující se lak nebo zvětralé dřevo.



Plnou kompatibilitu s povrchem lze zaručit pouze po provedení předběžných testů trvajících nejméně 48 hodin při dodržení podmínek použití a správné aplikaci

Pomocný materiál

PVC-P

Báze lepidla

Kaučuk

Šířka

50 mm

Délka

33 m

Barva

Oranžová

Tloušťka lepicí pásky

0,13 mm

Lepivost na ocel (na délkovou jednotku)

1,2 N/cm

Prodloužení při přetržení

180 %

Min./max. teplota zpracování

0 až 40 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-10 až 60 °C

Odolnost vůči UV záření

Ano

Odolné vůči

Počasí

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

18 Měsíce / při teplotě 23°C a relativní vlhkosti 50%, nevystavovat přímému slunečnímu záření

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace