Sada univerzálních klíčů na osové matice a matice s drážkou - užitková vozidla 15 ks
Klíč na os. mat./mat. s dr., univ., nár. aplikace
KLÍČE PRO MATICE NÁPRAVY UNI 70-170MM
Obj. č. 1952001281
EAN 4250158153134
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodný pro osmihranné a šestihranné matice, rýhované matice, ploché matice, kulaté matice se dvěma otvory a plombovací matice
- Utahovací moment až 700 Nm
Rozsah dodávky:
- 1x klíč na osovou a rýhovanou matici
- 2x adaptér, kulatý, 6 mm
- 2x adaptér, kulatý, 8 mm
- 2x adaptér, kulatý, 10 mm
- 2x adaptér, čtyřhran, 6 mm
- 2x adaptér, čtyřhran, 8 mm
- 2x adaptér, čtyřhran, 10 mm
- 1x napínací řetěz
- 1x klíč s T-rukojetí
Datové listy(X)
| Pohon | 3/4 | 
| Min. rozsah sevření | 70 mm | 
| Max. rozsah sevření | 170 mm | 
| Min./max. rozsah sevření | 70-170 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 4700,000 g |