Sada pro opravu závitů Time-Sert®, závitu vypouštěcího šroubu na olej M14x1,5 30 ks
Opr. závitu, šroub na vyp. oleje M14x1,5 Time-Sert
T-S SADA PRO OPRAVU ZÁVITŮ 14X1,5
Obj. č. 06611415
EAN 4011231545105
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Řada TIME-SERT nabízí značné výhody při opravě závitů šroubů na vypouštění oleje
- Vložky jsou samozamykací
- Vodítko na závitové objímce zaručuje, že je během instalace výpustný šroub vždy správně usazen. Žádné problémy s těsněním
- Vložka také umožňuje spolehlivé výměny závitů v místech, kde je pouze několik otáček závitů
Datové listy(X)
Typ závitu | M |
Jmenovitý průměr | 14 mm |
Počet kusů v sadě | 30 ks |
Stoupání | 1,5 mm |
T-S VODÍCÍ POUZDRO M14X1,5
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů