Sada noh stolu výška 705–735 mm
Sada noh stolu, výška 705–735 mm
STNOHA-TL-SCHVORZ-GPRENZ-D60-(710-740MM)
Obj. č. 0683360052
EAN 4011231567404
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá konečná montáž nebo demontáž noh stolu pro účely přepravy, odpojením noh od montážní desky
- Velkou montážní desku z litého hliníku lze také instalovat na dva panely stolu
- Nohy stolu jsou před konečnou úpravou vyleštěné
- Přírubový spoj mezi montážní deskou a nohou stolu
- Pevný spoj třecího typu
- Konečná montáž bez nutnosti otáčet nohami stolu
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel/hliník |
Povrch | Lakováno |
Stupeň lesku | Lesklý |
Barva | Černá |
Průměr (Ø) | 60 mm |
Min./max. výška | 705-735 mm |
Nastavení výšky | + 30 mm |
Povolené zatížení | 300 kg |
Materiál patice | Plast |