Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Sada noh stolu výška 705–735 mm

Sada noh stolu, výška 705–735 mm
STNOHA-TL-PENETR/LKPAR-D60-(710-740MM)

Obj. č. 0683360062

EAN 4011231567459

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada noh stolu výška 705–735 mm

Obj. č. 0683360062
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
  • Rychlá konečná montáž nebo demontáž noh stolu pro účely přepravy, odpojením noh od montážní desky

  • Velkou montážní desku z litého hliníku lze také instalovat na dva panely stolu

  • Nohy stolu jsou před konečnou úpravou vyleštěné

  • Přírubový spoj mezi montážní deskou a nohou stolu

  • Pevný spoj třecího typu

  • Konečná montáž bez nutnosti otáčet nohami stolu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ocel

Povrch

Se základním nátěrem

Průměr (Ø)

60 mm

Min./max. výška

705-735 mm

Nastavení výšky

+ 30 mm

Povolené zatížení

300 kg

Materiál patice

Plast

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace