Sada neizolovaných dutinkových kabelových koncovek 1200 kusů v systémovém kufru
Dutinková kabelová koncovka, sort. neizolov. Sysko
SADA KONCOVÝCH TRUB.-NEIZOL.1200D-SYSKO
Obj. č. 5964055700
EAN 4046777770193
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Podle normy DIN EN 46228, část 1
- Certifikace UL a CSA
Datové listy(X)
Pro jemné a velmi jemné vodiče, např. podle normy DIN EN 60228, třída 5 a 6
Systémový rozměr | 4.4.1 |
DUTINKA NEIZ.-DIN46228-CU-(J2N)-0,5X6,0
WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-0,75X6,0
DUTINKA NEIZOL.DIN46228-CU-J2N-0,75X10,0
DUTINKA NEIZOL.DIN46228-CU-(J2N)-1,0X6,0
DUTINKA NEIZOL.DIN46228-CU-J2N-1,0X10,0
DUTINKA NEIZOL.DIN46228-CU-(J2N)-1,5X7,0
WENDFER-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X10,0
DUTINKA NEIZOL.DIN46228-CU-J2N-1,5X12,0
DUTINKA NEIZOL-DIN46228-CU-(J2N)-2,5X7,0
KONC.TRUB-DIN46228-CU-(J2N)-2,5X12,0
KONCTRUB-DIN46228-CU-(J2N)-4,0X12,0
DUTINKA NEIZOL.DIN46228-CU-J2N-10,0X18,0
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!