Sada nástrčné hlavice pro snímač teploty výfukových plynů
Nástrčná hlavice pro snímač teploty, Renault/Dacia
SADA-TEMP.SENSOR-NOX-RENAULT-DACIA-2D
Obj. č. 1952004321
EAN 4099618317767
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Neklouzavý přenos síly
- Díky šestihrannému profilu je zaručen neklouzavý přenos síly i při pevném usazení nástroje
Flexibilní manipulace
- Dvě možnosti pohonu, buď bočně pomocí otevřeného klíče SW19, nebo zezadu pomocí 1/2palcové ráčny
Práce bez poškození
- Díky drážkovanému provedení obou speciálních matic lze kabel vyvést ze strany, a proto nedochází k jeho poškození
Datové listy(X)
- Renault Capture, Clio IV, Scénic III, Kadjar, Kangoo, Megane III + IV, Trafic III
- Dacia Dokker, Duster + Duster II, Lodgy + Lodgy II, Logan MCV II, Sandero II
- Kódy motoru K9K/R9M (1,5 dCi + 1,6 dCi)
- např. snímač Renault OEM 22 65 891 53R/22 65 823 54R
- a Nissan, Fiat, Mitsubishi, Ssangyong, MB (např. Vito + Citan)
| Šířka klíče (SW) | 14 mm | 
| Délka (L) | 115 mm | 
| Vnější průměr (d) | 20 mm | 
| Materiál | Nástrojová ocel | 
| Vnější rozměr hlavy klíče na šrouby (dk) | 19 mm |