Sada na opravu závitů zapalovacích svíček TIME-SERT®, M12 x 1,25 15 ks
Time-Sert M12x1,25 pro závit zapalovací svíčky
T-S SADA PRO OPRAVU ZÁV.SV. M12X1,25
Obj. č. 0661012125
EAN 4011231544566
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká tepelná vodivost
Měděný/stříbrný povlak
Kompresní utěsnění, nelze vyjmout
Vložky jsou vlisovány do obrobku.
Sady náhradních vložek s 25 kusy na velikost
Datové listy(X)
Pro obnovu závitů zapalovacích svíček
Typ závitu | MF |
Jmenovitý průměr | 12 mm |
Stoupání | 1,25 mm |
Počet kusů v sadě | 15 ks |
T-S SEDLOVÁ FRÉZ M12X1,25
T-S USAZOVACÍ NÁSTROJ C M12X1,25
T-S SVÍČK. VLOŽKA M 12X1,25X9,0
T-S SVÍČK. VLOŽKA M 12X1,25X15,0
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů