Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Sada hadic ML 25 AK MIG/MAG

HOSEPCK-F.WELDSYS-(MIG/MAG-ML25AK)-L3M

Obj. č. 5952362530

EAN 4065746087551

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada hadic ML 25 AK MIG/MAG

Obj. č. 5952362530
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
Chlazeno vzduchem, se sadou hadic BIKOX a centrálním konektorem KZ-2

Široké možnosti využití


  • Ideální pro všechny konstrukce přístrojů, konstrukce vozidel, strojírenství a ocelové konstrukce

  • Optimální manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti

  • Originální sady hadic BIKOX jsou vysoce ohebné, kompaktní, robustní a mají dlouhou životnost


Uživatelsky přívětivé vybavení


  • Sady hadic mají centrální systém připojení, označovaný také jako euro spojka

  • Zatížení: 230 A CO2; 200 A smíšený plyn M 21 v souladu s EN 439, 60 % doba zapnutí

  • Vhodné pro průměr drátu min./max.: 0,8 mm až 1,2 mm


Rozsah dodávky


  • Jedno tlačítko pro hrdlo hořáku a pro tvarovku trysky

  • 1× kontaktní špička, průměr 0,8 mm

  • 1× kontaktní špička, průměr hliníkového drátu 1,2 mm

  • 1× zkosená plynová tryska

  • 1× válcová plynová tryska

  • 1× bodová plynová tryska

  • 1× přídržná pružina
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro MM 230/CuSi 150, částečně vhodné pro MM 300 (použitelné až do 230 A)

Délka hadice

3 m

Materiál

0 - nehodí se

Zahrnuta položka: Sada hadic ML 25 AK MIG/MAG:
1 x
Kontaktní hrot MB 25 AK Pro svařovací hořák MB 25 AK

PROPOJKA NA SVÁŘENÍ

Popis:
Vhodné pro svářecí drát: Ocel Vhodné pro průměr drátu: 0.8 mm
Množství: 1 x
1 x
Přídržná pružina pro svařovací hořáky MB 25 AK

PRIDRPR-MS25-0984260130/140

Popis:
Max. průměr: 15.5 mm
Množství: 1 x
1 x
Plynová tryska MB 25 AK Pro svařovací hořák MB 25 AK

TRYS-GAS-KUZISCH-MS25

Popis:
Průměr špičky: 15 mm Kónický
Množství: 1 x
1 x
Hrdlo hořáku Pro svařovací hořáky MB 25 AK

SPRNNHSLS-MS25-0984260130/140

Množství: 1 x
1 x
Nástavec trysky pro svařovací hořáky MB 25 AK

TRYSUCPCZ-MS25

Popis:
35 mm
Množství: 1 x
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kontaktní hrot MB 25 AK Pro svařovací hořák MB 25 AK

TRUBKA 1.0

x 5 ks
Kontaktní hrot MB 25 AK Pro svařovací hořák MB 25 AK

TRYS-ULIOM-MS25-1,2MM

x 5 ks
Kontaktní hrot MB 25 AK Pro svařovací hořák MB 25 AK

TRYS-ULIOM-MS25-ALUDRAHT-0,8MM

x 5 ks
Kontaktní hrot MB 25 AK Pro svařovací hořák MB 25 AK

TRYS-ULIOM-MS25-ALUDRAHT-1,0MM

x 5 ks
Kontaktní hrot MB 25 AK Pro svařovací hořák MB 25 AK

TRYS-ULIOM-MS25-ALUDRAHT-1,2MM

x 5 ks
Plynová tryska MB 25 AK Pro svařovací hořák MB 25 AK

TRYS-GAS-VALVNDRISCH-MS25

x 3 ks
Jádro PTFE pro svářečky hliníku

KLELE-PTFE-TRT-ALU-(1,0-1,2MM)-4M

Vodicí drát pro výměnu svařovacího drátu na hliník s inertní atmosférou