Sada hadic MIG/MAG, úplná, délka 3 m
Kompletní sada hadic MIG/MAG, ML 38, délka 3 m
PR-HADIBALND-SVARANL-STG/STG-ML38-3M
Obj. č. 0984380230
EAN 4052703091133
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Chlazeno vzduchem, se sadou hadic BIKOX® a centrálním konektorem KZ-2
Ideální pro všechny automobilové, strojní a ocelové konstrukce a konstrukce zařízení
- Optimální manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
- Originální sada hadic BIKOX® – hadice jsou vysoce ohebné, kompaktní, robustní a s dlouhou životností
- Sady hadic mají centrální systém připojení, také známý jako "Euro connection"
- Vhodné pro MM 230/MM 350/CuSi 150
Sada hadic dodávána se svářecím hrotem Ø 1,0 mm
Datové listy(X)
| Délka | 3 m | 
| Vhodné pro průměr drátu min./max. | 0,8-1,6 mm | 
| Norma EN | 60974-7 | 
| Vhodné pro průměr drátu max. | 1,6 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!