Sada frézovacích šablon
Sada frézovacích šablon, plast
PR-FREZASCHSPLONE-SPOJ-DR-SET
Obj. č. 0681352300
EAN 4046778023083
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadné použití, velmi robustní provedení
Materiál: plast
Je nutno použít vhodnou frézu s dorazem (obj. č. 0612 208 203), aby při frézování nedošlo k poškození šablony.
Datové listy(X)
Frézovací přípravek pro vytváření prohlubní pro skryté trámové spojky.
- Vyberte vložku šablony (90 mm, 125 mm, 150 mm nebo 190 mm) a vložte ji do nosiče. Vložku upevněte pomocí metrických šroubů.
- Vyznačte polohu frézování na hlavním nosníku
- Přiložte šablonu na hlavní nosník, vyrovnejte ji a zajistěte pomocí 2 šroubů ASSY se zápustnou hlavou, d = 5 mm
- Nastavte frézu na hloubku 14 mm
- Vyfrézujte prohlubeň
- Odstraňte frézovací šablonu
|  | |
| Materiál | Plast | 
| Šířka | 233 mm | 
| Délka | 271 mm | 
| Tloušťka | 20 mm | 
| Počet děr | 2 ks | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!