Sada bezpečnostních měřicích kabelů Automobilový průmysl
Sada bezp. zk. kabelů, auto průmysl
SADA MĚŘÍCÍCH HROTŮ A VODIČŮ
Obj. č. 071553 870
EAN 4038898215080
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsah:
- Bezpečnostní zkoušecí kabely 4 mm, silikonová izolace l = 1 m; průřez 1,0 mm²; jmenovitý proud 19 A; tepelná odolnost od -80 do +150 °C. Na jedné straně rovná bezpečnostní zástrčka, na druhé straně šikmá 4mm bezpečnostní zástrčka.
- Bezpečnostní svorka, tvar delfín, izolovaná
- Nasazovací bezpečnostní zkušební hroty, nerezová ocel, tuhé provedení, ochranná krytka pro měření jednotlivých IC (rozteč 2,54 mm)
- Nasazovací bezpečnostní svorka s pevnými izolovanými čelistmi. Jmenovité napětí/proud: 16 A/1000 V CAT III
- Obsah dodávky: jedno červené a jedno černé provedení.
Datové listy(X)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů