Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sackkarre

Sackkarre
SACKKARRE-ST-VOLLGU-400X180MM

Art.-Nr. 0962400101

EAN 4048539431649

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sackkarre

Art.-Nr. 0962400101
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
Senkrecht eingeschweißte Rohre an der Rückseite ermöglichen den Transport von Sackware und kleineren Gegenständen.
  • Fest verschweißte Stahlkonstruktion

  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech

  • Vollgummi bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager

  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schaufelbreite

400 mm

Schaufeltiefe

180 mm

Schaufeldicke

4 mm

Traglast

250 kg

Raddurchmesser

250 mm

Radbreite

60 mm

Werkstoff Rad

Vollgummi

Höhe

1200 mm

Griffhöhe

1200 mm

Breite

630 mm

Tiefe

450 mm

Rohrwandstärke

1,75 mm

Rohrdurchmesser

26,9 mm

Werkstoff Schaufel

Stahlblech

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen