Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

SVAŘOVACÍ INVERTOR MIG MIG 180-S

Svařovací systém MIG/MAG MIG, 180-5S
SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJ MIG 180-5S

Obj. č. 5952350180

EAN 4062856134786

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
SVAŘOVACÍ INVERTOR MIG MIG 180-S

Obj. č. 5952350180
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
Invertor IGBT s novou, digitálně řízenou technologií pro svařování tenké oceli nebo plechů z nerezové oceli do 1,5 mm metodou MIG. Malá 5kg cívka drátu MIG/MAG.

Možnost přepínání ve 3 režimech


Tři různé režimy svařování – MIG, STICK a LIFT/TIG



Funkce BEZ PLYNU


Funkce BEZ PLYNU umožňuje venkovní práci se svařovacím drátem bez plynu



Eurozástrčka


Eurozástrčka s hořákem Abicor Binzel MB 15AK jako standardní příslušenství



Technologie IGBT


Technologie IGBT umožňuje bezchybné svařování při nestabilním napětí (spolupracuje s generátory)



Pohodlné svařování


Umožňuje přepínání mezi bodovým svářením 2/4 T



Funkce bodového sváření


Pro spojování tenkého plechu



Systém podávání OHEBNÉHO DRÁTU


K dispozici pro cívky s vodičem o hmotnosti 1 kg nebo 5 kg

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

230 V

Svařovací dráty

Ocel, průměr 0,6–1,0mm

Min./max. proud

30-180 A

Čas zapnutí při max. proudu (40 °C)

25 %

Hlavní pojistka

16A

Max. proud

180 A

Délka kabelu

3 m

Svařitelná tloušťka materiálu

0 - nehodí se

Délka

520 mm

Hmotnost stroje

15 kg

Šířka

300 mm

Výška

410 mm

Stupeň krytí

IP 21

Vyhovuje RoHS

Ano

Zahrnuta položka: SVAŘOVACÍ INVERTOR MIG MIG 180-S:
Zemnicí kabel pro svařovací invertor
1 x
Zemnicí kabel pro svařovací invertor

ERTHCBL-W.EARTHCLAMP

Množství: 1 x
1 x
Svařovací hořák MIG MB 15 AK GRIP

PR-HADIEKCHBALND-SVARANL-KOMPL-MS15-3M

Množství: 1 x
Hadice
1 x
Hadice

ND-PLYNOVÁ HADICE 4M MODRÁ-CO2-AIR

Popis: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Množství: 1 x
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
Hořák TIG

WIG HUBICE

Pro EWI 140S / EWI 160S / EWI 180S / EWI 200S
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Rolna drátu

WREFEDROLL-MIG180-SG2-(0,8-1,0MM)

Pro MIG 180-5 / MIG 180-5S / MIG 200 LCD
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Covering

SP-COVER-DECORATIVE-RIGHT

x 1 ks
Covering

SP-COVER-DECORATIVE-LEFT

x 1 ks
Panel

SP-SIDEPLATE-RIGHT

x 1 ks
Base plate

SP-BASEBOARD

x 1 ks
Plate

SP-SIDEPLATE-LEFT

x 1 ks
Plate

SP-PLASTICBOARD-BACK

x 1 ks
Plate

SP-PLASTICBOARD-FRONT