STRONG egykezes szorító
Egykezes gyorsszorító, STRONG
GYORSSZORÍTÓ-450MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egykezes működtetés nyitáshoz, terpesztéshez és szorításhoz
- Az ergonomikusan formázott kétkomponensű markolatok révén a szorító kényelmesen és könnyen kezelhető
- Nagy szorítópofák a munkadarabok biztonságos tartásához
- Nagyon nagy tartóerő
- A szorító a szorítástól a terpesztésig egyszerűen és gyorsan átváltható, az elülső alkatrész egy gombnyomással módosítható
- Távtartó a még kényelmesebb használatért
- Műanyag védőkupakok beépített keresztprizmával a kör keresztmetszetű anyagok biztonságos rögzítéséhez
Adatlapok(X)
Max. külső befogási szélesség (L1 max.) | 450 mm |
Kinyúlás (L2) | 90 mm |
Profilvastagság | 6 mm |
Szorítóerő | 3000 N |
Max. belső befogási szélesség (L max.) | 685 mm |