Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

ŠROUBOVÁK 1/4"

Šroubovák 1/4“ REDSTRIPE
ŠROUBOVÁK ČTYŘHRAN 1/4IN-L200MM

Obj. č. 5751014902

EAN 4065746752503

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
ŠROUBOVÁK 1/4"

Obj. č. 5751014902

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Univerzální řešení, které umožňuje použití široké škály velikostí zásuvek v různých aplikacích díky montážnímu hrotu

2K rukojeť


Zkratka 2K značí provedení ze dvou různých materiálů. Rukojeť je tvořena směsí pevného a odolného plastu (PP neboli polypropylenu) s protiskluzovým, měkkým materiálem známým pod zkratkou TPR (termoplastická pryž). Výsledkem je měkká a pevně uchopitelná rukojeť, která zajišťuje komfort při dlouhodobé práci, a to i s mastnýma rukama.



Široké, dobře viditelné označení


Umožňuje rychlou identifikaci, abyste mohli snadno vybrat z brašny nebo z pouzdra ten správný nástroj, což vám ušetří čas a práci.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Velikost hrotu

1/4

Délka břitu (A)

100 mm

Délka rukojeti (B)

100 mm

Šířka rukojeti (C)

32 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace