Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

SPIRÁLFÚRÓ KÉSZLET, HSCO DIN338, RN TÍPUS, 25 DB

Spirálfúró, HSCo, DIN 338, ECONOMY, 25 db, Syska
SPIRÁLFR-FÉM-KLT-DIN338-HSCO-(D1-13)-0,5

Cikksz. 0635400025

EAN 4099618300172

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
SPIRÁLFÚRÓ KÉSZLET, HSCO DIN338, RN TÍPUS, 25 DB

Cikksz. 0635400025
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
Megfizethető, robusztus fúrószár nemesacél és hőálló acélok gyors megmunkálásához, alkalmazások széles köréhez akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélban, továbbá öntöttvasban.

Gyors fúrás


  • A hálóköszörülés kisebb fúrás közbeni súrlódást eredményez, ezért kevesebb előtolási erő szükséges.

  • Az erős pontcsiszolás és a rövid munkahossz gyors fúrást tesznek lehetővé a vezeték nélküli és a vezetékről működő fúrógép használatakor az építkezésen és a műhelyben egyaránt.

  • Kiemelkedően jó forgácselvezetés.


Önközpontosító


A keresztcsiszolás eredményeképpen gömbölyű felületeken is kiváló központosító hatás, így nincs szükség központozásra vagy megvezetésre.



Jó vágási teljesítmény


A HSCo (M35) vágóanyag 5% kobaltot tartalmaz, amely nagyobb hőállóságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő helyzetekhez.



ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

ÚtmutatóTartalom: 1,0–13,0 x 0,5 mm átm.

Darabszám a készletben

25 darab

Minőség

Würth-Standard

Standard/fúrási mélység

DIN 338 / 5xD

Száralak

Hengeres

Megmunkálandó anyag

Nemesacél, Acél, Öntöttvas

Bevonat

Bronz

Vágóél anyaga

HSCo

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Öncentrírozó

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk