Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

SMP Klebedichtstoff METALLIC

SMP Klebedichtstoff Metallic
KONSTKLEBST-SMP-METALLIC-290ML

Art.-Nr. 0893237160

EAN 4062856410064

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SMP Klebedichtstoff METALLIC

Art.-Nr. 0893237160
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
Universell einsetzbarer, elastischer Kleb- und Dichtstoff auf SMP Basis in Metallic-Optik

Metallic-Effekt


  • Ideal zum Verkleben und Abdichten von Metalluntergründen

  • Oberfläche ähnlich einer Schweißnaht möglich


Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen


  • In den meisten Fällen auch ohne Haftprimer

  • Feuchtigkeits- und chlorbeständig

  • Nass auf nass anwendbar


Sehr gute mechanische Eigenschaften


  • Fängt dynamische Bewegungen auf

  • Dauerelastisch nach Aushärtung


Alterungsbeständig und geruchlos



Frei von Isocyanaten, Phthalaten, Lösungsmitteln und Silikonen

Hinweis
  • Der SMP Klebedichtstoff Metallic kann, insbesondere im Außenbereich, bei langdauernder UV-Belastung vergilben und ggf. spröde werden.

  • Nicht für Hochbaudehnungsfugen, Glasfalzabdichtungen, Fugen welche einer Dauerwasserbelastung ausgesetzt sind sowie stark dehnungsbelastete Anschlussfugen geeignet.

  • Anwendung nur auf vollständig abgebundenen Lacken und nicht auf Kunstharzsystemen (Alcydharz).
Anwendungsgebiet
SMP KlebedichtstoffSMP
UNIVERSAL
0893237100
0893237101
0893237102
SMP
SPRINT
0893237120
0893237121
0893237122
SMP
XTREME
0893237130
SMP
HIGH TACK
0893237140
SMP
CLEAR
0893237152
SMP
METALLIC
0893237160
SMP
2K
0893237170
Neopren--

1

-

-

1

PE / PP-------
PMMA-

1

-

-

1

Polyamid-

2

---

2

Polycarbonat-

1

-

-

1

Polystyrol-

1

-

-

1

PTFE-------
PU

-

-

PVC

1

1

-

1

Silikone-------
Styropor-

-

-

Lackierte Oberflächen

Lackierte Oberflächen-

---

Holz & Holzwerkstoffe

Dekorplatten

-

---
Holz, MDF (Spanplatten)

-

Kork-

-

Schichtstoffplatten

2

-

2

Stein & Baustoffe

Beton

1

1

Bituminöse Untergründe-------
Gasbeton, Gips, Gipskarton

1

1

HPL

2

-

2

Kunststein

2

-

2

Naturstein-

---

Stein

-

-

-
Zementfaserplatten

1

-

1

Sonstiges

Emaille

2

2

Glas

Glasfaser-

-

-

Spiegel--

2

-

-

Porzellan, Keramik, Fliesen

2

2

Papier--

-

-

Pappe--

-

-

Gewebe----

--
Leder--

-

-

Metall

Aluminium

2

2

Blei

2

2

Edelstahl

2

2

Kupfer

2

2

Messing

2

2

Stahl/Eisen

2

2

Zink

2

2

Kunststoff

ABS

1

-

1

GFK

2

-

2

Gummi--

1

---

1

Hartschäume--

---

Optimierungstabelle:
Oberfläche/Material Optimierungsschritte*
GFKHaftClean
Beton, Gips, GipskartonHaftClean
KunststeinHaftClean
SteinHaftClean
EmailleHaftClean
Glas HaftClean
Porzellan / Keramik / FliesenHaftClean
Aluminium eloxiertUniverseller Reiniger Typ 60
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) 1.   Grundreinigung mit Reiniger Typ 60
mit Schleifvlies „very fine” leicht anschleifen
2. HaftClean
3.   Nachreinigung mit Reiniger Typ 60
4.   HaftClean
Buntmetalle (Messing, Kupfer, Bronze, etc.)
Edelstahl (rostfrei)
Stahl (St 37, etc.)
Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt)
Zink
ABS 1. Grundreinigung mit Reiniger Typ 60
2. HaftClean
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal geeignet für spannungsfreie Verklebungen und Abdichtungen, bei denen ein Metallic-Effekt gewünscht wird, wie z.B. im Fahrzeug-, Karosserie-, Wohnwagen-, Wohnmobil-, Container-, Messe-, Metall-, Lüftungsbau, etc.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Zur Vorbehandlung beachten Sie bitte die Optimierungstabelle im Technischen Datenblatt.


Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten. Klebstoff in vertikalen Raupen im Abstand von 10 bis 20 cm auftragen.


Innerhalb der Hautbildezeiten müssen die Werkstücke gefügt werden. Nach dem Fügen werden die Teile bis zum Erreichen der Funktionsfestigkeit fixiert.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

290 ml

Gebinde

Kartusche

Chemische Basis

Silanmodifiziertes Polymer

Farbe

Silber metallic

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

2,5 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis +90 °C

Zugfestigkeit min.

2 N/mm²

Hautbildezeit min.

10 min

Zugscherfestigkeit min.

2,2 N/mm²

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / bei 10°C bis 25°C

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Isocyanatfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenpistole

HNDDRKPIST-KART-14:1-(BIS-310ML)

Robuste und halboffene Kartuschenauspresspistole
x 1 St.
Druckluftkartuschenpistole Kombifix für 310-ml-Kartuschen

KARTPIST-DL-KOMBIFIX

Kombinierter Einsatz möglich (Standard-Dichtmassen und spritzbare Nahtabdichtung)
x 1 St.
Akku-Auspresspistole AKP 12 COMPACT M-CUBE

AUSPRESPIST-AKKU-(AKP12 COMPACT)-2X3,0AH

Sehr kompakte und handliche Akku-Auspresspistole für niedrig- bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenmesser

KARTMESS

Zum Anschneiden von Kunststoffkartuschen und exakten Zuschneiden der Kunststoffspritzdüsen auf die gewünschte Länge und Winkel
x 1 St.
Auftragsdüse Standard Für Kunststoffkartuschen 310 ml

DUES-DI-SCHRAUB-TRANSP-KART-310ML

Grobgewinde
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
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
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Innenseitige Baumwollbeflockung
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6