Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

SMART STEP EU + HSS spirálfúró, DIN 338

Spirálfúró, SMART STEP EU+ HSS DIN 338
SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0MM

Cikksz. 0624910200

EAN 4099618626845

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
SMART STEP EU + HSS spirálfúró, DIN 338

Cikksz. 0624910200
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
Az eredeti SMART STEP spirálfúró szabadalmi eljárás alatt álló lépcsős fúróhegy-geometriával, rendkívül egyenetlen emelkedéssel (átm. 2,5 mm-től) a még gyorsabb, kényelmesebb fúrás érdekében, páratlan pontossággal és élettartammal

Rendkívül egyenetlen emelkedés (EU+)


  • Akár 50%-kal hosszabb élettartam

  • Jelentősen kényelmesebb fúrás, kevesebb rezgés, még kevesebb erőkifejtés és tökéletes szerszámvezetés (akár 60%-kal kisebb nyomatékkal)

  • Akár 20%-kal alacsonyabb energiafogyasztás

  • Akár 15%-kal gyorsabb fúrás


Pontos, körkörös furatok az anyagok széles skálájában, beleértve a fát, műanyagot és akrilt, szakadás vagy szilánkok nélkül



Rendkívül kényelmes fúrás


  • Precíz pontfúrás kitérés nélkül

  • Meglévő furatok egyszerű fúrása vagy tágítása

  • Sarokfúrás lehetséges

  • Nincs zörgés vagy beszorulás, még vékony falú anyagnál sem

  • Sorjamentes furatkimenet


Jelentősen gyorsabb fúrás kisebb erőfeszítéssel a hagyományos HSS spirálfúrókhoz képest



Ideális a szegecsekés menetes csapok kifúrásához



Az első spirálfúró, amely lehetővé teszi a precíz, kézi vezetésű fúrást akár 20 mm átmérőig, előfúrás nélkül; oszlopos fúró alkalmazása esetében még max. 26,5 mm átmérőjű furatok előfúrás nélküli pontos kialakítása is lehetővé válik


  • > 13,0 mm fúróátmérőről 12,7 mm átmérőre csökkentett szár, melynek köszönhetően minden szokványos hárompofás fúrótokmányban használható


3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől)


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges


Kizárólag a WÜRTH-nél kapható



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Megjegyzés
  • Zsákfuratok esetében vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet (lásd az l3 méretezést)!

  • Az innovatív csúcsgeometria lépcsőfokai fokozatosan fúrnak a kívánt átmérő eléréséhez. Ennek elérése érdekében a forgácsot több fő vágóél apró, egyedi forgácsokra bontja, így biztosítva az optimális forgácselvezetést. Az eredmény rendkívül pontos, körkörös fúrás.

  • A több vágóél egyidejű használata nagyon gyors, kényelmes munkavégzést és hosszú élettartamot tesz lehetővé.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Ideális akkus fúrógépekben, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrógépekben való használatra

  • Akár 1000 N/mm² szilárdságú acélhoz, öntöttvashoz, alumíniumhoz, rézhez, sárgarézhez, bronzhoz, kemény- és puhafához, műanyaghoz (pl. akrilüveg, HPL, szitanyomólemezek) és kompozit anyagokhoz (pl. műanyag profilok acélmaggal)

  • Kiváló minőségű furatok és jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos spirál fafúrókhoz képest.

  • Tökéletes szegecsfuratokhoz, menetes csapok kifúrásához, fémlemezek és vékony falú profilanyagok (pl. alumínium-/ablakprofilok) fúrásához, valamint kerek és ferde felületek, például csövek fúrásához.

  • Ideális a tömör anyagokkal (pl. az akár 1000 N/mm² szilárdságú acéllal, az alumíniummal vagy műanyaggal) végzendő, nagy pontosságú, kényelmes és gyors munkához.

  • Ideális nagy furatátmérőkhöz

A következő géptípushoz:

Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntöttvas, Színesfém, Fa, Keményfa

Minőség

ZEBRA-Premium

Standard/fúrási mélység

DIN 338 / 5xD

Átmérő (Ø)

2,0 mm

Hosszúság (l1)

49 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

24 mm

Szárátmérő

2,0 mm

Száralak

Hengeres

Bevonat

Többszörös finomítás

Vágóél anyaga

HSS

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Öncentrírozó

Igen

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1000 N/mm²

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok

Kulcs
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
24,0–26,5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 24,0 mérettől átm. 26,5 mérettől
≤ átm. 12 > átm. 12 ≤ átm. 12 > átm. 12
vc n f n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Ötvözött, edzett acélok ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Öntöttvas ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Alumínium ≤ 600 N/mm² 35 45 928 1194 0,038 464 597 0,042 928 1194 0,038 420 540 0,042
Hőre keményedő műanyagok 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Hőre lágyuló műanyagok 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Puha- és könnyű fa 21 30 557 796 0,041 278 398 0,046 557 796 0,041 252 360 0,046
Tömör és keményfa 18 27 477 716 0,038 238 358 0,043 477 716 0,038 216 320 0,043
Vágási értékek a SMART STEP EU+ HSS DIN 338 spirálfúróhoz
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 1,0 mérettől átm. 2,0 mérettől átm. 2,5 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Ötvözött, edzett acélok ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Öntöttvas ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Alumínium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Hőre keményedő műanyagok 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Hőre lágyuló műanyagok 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Puha- és könnyű fa 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Tömör és keményfa 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
16,0–20,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 16,0 mérettől átm. 20,0 mérettől
≤ átm. 8 > átm. 8 ≤ átm. 10 > átm. 10
vc n f n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Ötvözött, edzett acélok ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Öntöttvas ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Alumínium ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Hőre keményedő műanyagok 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Hőre lágyuló műanyagok 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Puha- és könnyű fa 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Tömör és keményfa 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
10,0–12,5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 10,0 mérettől átm. 12,5 mérettől
≤ átm. 6 > átm. 6 ≤ átm. 6,5 > átm. 6,5
vc n f n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Ötvözött, edzett acélok ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Öntöttvas ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Alumínium ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Hőre keményedő műanyagok 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Hőre lágyuló műanyagok 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Puha- és könnyű fa 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Tömör és keményfa 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
6,3–8,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 6,3 mérettől átm. 8,0 mérettől
vc n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Ötvözött, edzett acélok ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Öntöttvas ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Alumínium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Hőre keményedő műanyagok 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Hőre lágyuló műanyagok 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Puha- és könnyű fa 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Tömör és keményfa 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 3,15 mérettől átm. 4,0 mérettől átm. 5,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Ötvözött, edzett acélok ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Öntöttvas ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Alumínium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Hőre keményedő műanyagok 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Hőre lágyuló műanyagok 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Puha- és könnyű fa 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Tömör és keményfa 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó

AKKUS-FÚRÓ-CSAV- ABS18SUBCOMPT-2X2AH

Nagyon kompakt és nagy teljesítményű akkus fúrócsavarozó M-CLICK gyorscserés rendszerrel a könnyű és közepes terhelésű csavarozási és fúrási feladatokhoz
x 1 db
ABS 18 COMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUS FÚRÓ-CSAV ABS 18 COMPACT 2X5AH

Kompakt, nagy teljesítményű szénkefe nélküli akkus fúrócsavarozó közepes igénybevételű csavarozási és fúrási munkákhoz