Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

SMART STEP EU + HSCo spirálfúró, DIN 338

Spirálfúró, SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D13,0

Cikksz. 0626911300

EAN 4099618280313

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
SMART STEP EU + HSCo spirálfúró, DIN 338

Cikksz. 0626911300
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
Az univerzális SMART STEP spirálfúró szabadalmi eljárás alatt álló lépcsős fúróhegy-geometriával, rendkívül egyenetlen emelkedéssel (átm. 2,5 mm-től) a még gyorsabb, kényelmesebb fúrás érdekében, páratlan pontossággal és élettartammal

Rendkívül egyenetlen emelkedés (EU+)


  • Akár 50%-kal hosszabb élettartam

  • Jelentősen kényelmesebb fúrás, kevesebb rezgés, még kevesebb erőkifejtés és tökéletes szerszámvezetés (akár 60%-kal kisebb nyomatékkal)

  • Akár 20%-kal alacsonyabb energiafogyasztás

  • Akár 15%-kal gyorsabb fúrás


Pontos, körkörös furatok szinte minden anyagban szakadás vagy szilánkok nélkül



Rendkívül kényelmes fúrás


  • Precíz pontfúrás kitérés nélkül

  • Meglévő furatok egyszerű fúrása vagy tágítása

  • Sarokfúrás lehetséges

  • Nincs zörgés vagy beszorulás, még vékony falú anyagnál sem

  • Sorjamentes furatkimenet


Jelentősen gyorsabb fúrás kisebb erőfeszítéssel a hagyományos HSCo spirálfúrókhoz képest



Az első spirálfúró, amely lehetővé teszi a precíz, kézi vezetésű fúrást akár 20 mm-es átmérőig, előfúrás nélkül


  • > 13,0 mm fúróátmérőről 12,7 mm átmérőre csökkentett szár, melynek köszönhetően minden szokványos hárompofás fúrótokmányban használható


Ideális a szegecsekés menetes csapok kifúrásához



Ideális hengeres anyagok vagy csövek fúrásához ott, ahol a központosítással, pontossággal és élettartammal szemben szigorú követelményeket támasztanak, mint például a korlátépítésben



3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől)


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges


Kizárólag a WÜRTH-nél kapható



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Megjegyzés
  • Zsákfuratok fúrásánál vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet (lásd az l3 méretezést)!

  • Az innovatív csúcsgeometria fokozatosan fúr a kívánt átmérő eléréséhez. Fúrás közben a forgácsot több fő vágóél apró, különálló forgácsokra bontja, így biztosítva az optimális forgácselvezetést. Az eredmény rendkívül pontos, körkörös fúrás.

  • A több vágóél egyidejű használata nagyon gyors, kényelmes munkavégzést és hosszú élettartamot biztosít
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Ideális akkus fúrógépekben, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrógépekben való használatra

  • Univerzálisan használható szinte minden anyagban, például nemesacélban (pl. V2A, V4A), hőálló acélokban és titánban. Általános alkalmazásokhoz is alkalmas hagyományos acélban 1300 N/mm²-ig, illetve öntöttvasban, alumíniumban, műanyagban, nemvas fémekben, kemény- és puhafában.

  • Tökéletes hengeres csövek fúrására (pl. korlátépítésben), menetes csapok, szegecsfuratok fúrására, fémlemezek és vékonyfalú profilanyagok fúrására

  • Ideális a nagy pontosságú, kényelmes és gyors munkavégzéshez tömör anyagban

  • Ideális nagy furatátmérőkhöz

A következő géptípushoz:

Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntöttvas, Nemesacél, Titán, Színesfém, Fa, Keményfa

Minőség

ZEBRA-Premium

Standard/fúrási mélység

DIN 338 / 5xD

Átmérő (Ø)

13,0 mm

Hosszúság (l1)

151 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

101 mm

Fúróhegy hossza (l3)

14,9 mm

Szárátmérő

12,7 mm

Száralak

Háromlapú csap

Bevonat

Oxid kivitelben

Vágóél anyaga

HSCo

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Öncentrírozó

Igen

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1300 N/mm²

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, martenzites, Nemesacél, ausztenites, Titán, Titánötvözetek, Rugóacél, Alumínium, Alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok

Kulcs
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
Vágási értékek a SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 spirálfúróhoz
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 1,0 mérettől átm. 2,0 mérettől átm. 2,5 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Ötvözött, edzett acélok ≤ 1300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Nitridált acélok ≤ 1300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Szerszámacélok ≤ 1300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Gyorsacél ≤ 1300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Öntöttvas ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Nemesacélok  1300 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titán  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Alumínium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Hőre keményedő műanyagok 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Hőre lágyuló műanyagok 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Puha- és könnyű fa 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Tömör és keményfa 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
16,0–20,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 16,0 mérettől átm. 20,0 mérettől
≤ átm. 8 > átm. 8 ≤ átm. 10 > átm. 10
vc n f n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Ötvözött, edzett acélok ≤ 1300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Nitridált acélok ≤ 1300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Szerszámacélok ≤ 1300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Gyorsacél ≤ 1300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Öntöttvas ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Nemesacélok  1300 N/mm² 8 12 318 477 0,03 159 238 0,04 254 382 0,031 109 168 0,042
Titán  850 N/mm² 6 10 239 398 0,028 119 199 0,038 191 318 0,031 79 129 0,04
Alumínium ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Hőre keményedő műanyagok 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Hőre lágyuló műanyagok 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Puha- és könnyű fa 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Tömör és keményfa 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
10,0–12,5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 10,0 mérettől átm. 12,5 mérettől
≤ átm. 6 > átm. 6 ≤ átm. 6,5 > átm. 6,5
vc n f n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Ötvözött, edzett acélok ≤ 1300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Nitridált acélok ≤ 1300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Szerszámacélok ≤ 1300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Gyorsacél ≤ 1300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Öntöttvas ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Nemesacélok  1300 N/mm² 8 12 424 636 0,027 254 382 0,031 391 587 0,027 203 305 0,037
Titán  850 N/mm² 6 10 318 530 0,025 191 318 0,031 293 489 0,027 153 255 0,035
Alumínium ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Hőre keményedő műanyagok 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Hőre lágyuló műanyagok 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Puha- és könnyű fa 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Tömör és keményfa 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
6,3–8,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 6,3 mérettől átm. 8,0 mérettől
vc n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Ötvözött, edzett acélok ≤ 1300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Nitridált acélok ≤ 1300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Szerszámacélok ≤ 1300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Gyorsacél ≤ 1300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Öntöttvas ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Nemesacélok  1300 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03
Titán  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028
Alumínium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Hőre keményedő műanyagok 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Hőre lágyuló műanyagok 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Puha- és könnyű fa 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Tömör és keményfa 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 3,15 mérettől átm. 4,0 mérettől átm. 5,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Ötvözetlen, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Gyengén ötvözött, edzett acélok ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Ötvözött, edzett acélok ≤ 1300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Nitridált acélok ≤ 1300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Szerszámacélok ≤ 1300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Gyorsacél ≤ 1300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Öntöttvas ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Nemesacélok  1300 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titán  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Alumínium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Hőre keményedő műanyagok 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Hőre lágyuló műanyagok 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Puha- és könnyű fa 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Tömör és keményfa 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó

AKKUS-FÚRÓ-CSAV- ABS18SUBCOMPT-2X2AH

Nagyon kompakt és nagy teljesítményű akkus fúrócsavarozó M-CLICK gyorscserés rendszerrel a könnyű és közepes terhelésű csavarozási és fúrási feladatokhoz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk