Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

SLICCELT CSAVARHÚZÓ

CSAVARHÚZÓ-SL-175X8,0X1,2MM

Cikksz. 575124108

EAN 4065233144224

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
SLICCELT CSAVARHÚZÓ

Cikksz. 575124108
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
Precíziós lapos csavarhúzó, amelyet hornyolt fejű csavarok megbízható és pontos rögzítéséhez terveztek.
  • Tartós és rugalmas, S2 acélötvözetből készült szár, amely kiváló ütés- és csavarodásállóságot biztosít.

  • A hornyolt hegykialakítás precizitást és sokoldalúságot biztosít, így különféle csavarméretekhez és anyagokhoz is alkalmas.

  • A fekete hegy növeli a súrlódást a csavarfej mélyedéseiben, ami jobb tapadást, nagyobb hajtóerőt és pontosságot biztosít, miközben megakadályozza a felületeket károsító kicsúszást.

  • Ergonomikus 2K markolat, amely kemény műanyag és puha, csúszásmentes anyag keverékéből készült a kényelmes fogás érdekében, még hosszabb használat vagy zsíros kéz esetén is.

  • A széles és jól látható jelölések gyors azonosítást tesznek lehetővé, segítve a megfelelő szerszám könnyű megtalálását az övtáskában vagy a szerszámostáskában.

  • A sokoldalú és praktikus kialakítás része a markolat alján található hordpánttartó nyílás, amely lehetővé teszi a könnyű rögzítést vagy hordozást, így ideális a magasban dolgozó szakemberek számára.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kihajtás módja

Horony

Vágóélvastagság x vágóélszélesség

1,2 x 8,0 mm

Pengehossz (A)

175 mm

Fogantyú hossza (B)

118 mm

Fogantyúszélesség (C)

38 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk