SLICCELT CSAVARHÚZÓ
CSAVARHÚZÓ-SL-150X6,5X1,2MM
Cikksz. 5751241065
EAN 4065233144200
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Tartós és rugalmas, S2 acélötvözetből készült szár, amely kiváló ütés- és csavarodásállóságot biztosít.
- A hornyolt hegykialakítás precizitást és sokoldalúságot biztosít, így különféle csavarméretekhez és anyagokhoz is alkalmas.
- A fekete hegy növeli a súrlódást a csavarfej mélyedéseiben, ami jobb tapadást, nagyobb hajtóerőt és pontosságot biztosít, miközben megakadályozza a felületeket károsító kicsúszást.
- Ergonomikus 2K markolat, amely kemény műanyag és puha, csúszásmentes anyag keverékéből készült a kényelmes fogás érdekében, még hosszabb használat vagy zsíros kéz esetén is.
- A széles és jól látható jelölések gyors azonosítást tesznek lehetővé, segítve a megfelelő szerszám könnyű megtalálását az övtáskában vagy a szerszámostáskában.
- A sokoldalú és praktikus kialakítás része a markolat alján található hordpánttartó nyílás, amely lehetővé teszi a könnyű rögzítést vagy hordozást, így ideális a magasban dolgozó szakemberek számára.
Adatlapok(X)
Kihajtás módja | Horony |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 1,2 x 6,5 mm |
Pengehossz (A) | 150 mm |
Fogantyú hossza (B) | 107 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 34 mm |