SLA LED fejlámpa
SLA LED fejlámpa
FEJLÁMPA-LED-SLA-1XAA-200LUMEN
Cikksz. 0827809998
EAN 4056807927008
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabályozható és fókuszálható
- 2 világítási üzemmód – alacsony, erős
- Beépített rögzítőkapocs – ruházathoz és övekhez rögzíthető
- Elforgatható lámpafej
Adatlapok(X)
Rövid hatótávolságú alkalmazásokhoz. Nem alkalmas építőipari sisakokhoz.
Min./max. fényáram | 20 / 200 lm |
Fókuszálható | Igen |
Világítási tartomány min./max. | 40 / 130 m |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Akkumulátor megnevezése | Mignon AA; LR6; AM3 |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 1 darab |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 40 °C |
Anyag | Műanyag |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!