SL-rögzítő
SL-rögzítőberendezés, acél, horganyzott
SL-RÖGZÍTŐ-ESN08-(A2K)-D10,0MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Radiális tengelyrögzítő kapocs, szerszámok nélkül fel- és leszerelhető
- A rugós lábaknak köszönhetően kiegyenlíti a hosszirányú tűréseket
- A tengelyirányú előfeszítésnek köszönhetően rezgésmentes
- Kettős megfogás a véletlen elmozdítás ellen
- Nagy tengelyirányú teherbírás
Adatlapok(X)
![]() | |
Tengelyekhez (d2) | 10 mm |
A következő horonyátmérőhöz: (d3) | 8 mm |
A következő horonyszélességhez: (m1) | 1.05 mm |
Belső átmérő (d1) | 8.2 mm |
Szélesség (b1) | 18 mm |
Magasság (h1) | 22 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Forma | ESN08 |
RoHS megfelelőség | Igen |