Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

SHR-BSP-6KT-FLSH-SW8-(A2K)-5,5X120

Bohrschraube Sechskantkopf m. Flansch, weitere
SHR-BSP-6KT-FLSH-SW8-(A2K)-5,5X120

Art.-Nr. 021455 120

EAN 4062856066896

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SHR-BSP-6KT-FLSH-SW8-(A2K)-5,5X120

Art.-Nr. 021455 120

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 7504

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

120 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen