Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

SHARK® TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes

Többcélú dübel, SHARK TWIST LE, 450 db, Sysko
DÜBEL-SYSKO-SHARK-TWIST-REDDOT-450DB

Cikksz. 5964590689
EAN 4099618205545

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Limitált kiadás sötét és fehér színben. A koffer színe a dübel színének felel meg: A kétkomponensű koffer kivitele a dübel színeit tükrözi. Az eredmény egy igazi gyöngyszem, limitált kiadásban. A SHARK® TWIST összes méretét tartalmazza

Magas szintű minősége és innovációja elismeréseként a népszerű kétkomponensű SHARK TWIST többcélú dübel elnyerte a „Red Dot Design Award: Product Design 2023” díjat. Ezt egy különleges, 450 darabos, limitált kiadású, fehér és antracit színű dübelkészlettel ünnepeljük meg!



4.4.1 tárolórendszerben.



Egy dübel. Nyolc csomó: Az innovatív, többcélú dübel a teljesítményt, a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést kombinálja, ezáltal a lehetséges alkalmazások széles skáláját kínálja.



Gyors, flexibilis beszerelés


  • Egyszerű: Egy ujjal szintbe állítható, kalapácsra nincs szükség

  • Gyors: A csavar behelyezése nagyon egyszerű

  • Sokoldalú: Facsavarokhoz és metrikus csavarokhoz

  • Flexibilis: Mindegyik dübelméret többféle csavarátmérővel kombinálható


Magas szintű biztonság


  • Innovatív: Nyolcszoros csomózódás rendkívül nagy érintkezési felülettel

  • Ellenőrzött: Bevizsgált, rendkívül nagy teherbírás

  • Optimalizált: Alacsony meghúzási nyomaték és nagy túlnyomaték

  • A dübel nem fordul el a furatban

  • Tanúsított: Tanúsított: ETA-értékelés dübelekre statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben, betonban és falazatban, az ASSY-D dübelcsavarral együtt használva


EXTRA: A SHARK® TWIST típus speciális műanyag összetételének köszönhetően még a metrikus menetű csavarok és csapszegek is problémamentesen becsavarhatók. Ilyenek például a vízvezeték-rendszerek felfüggesztett rendszereihez való menetes szerelvények vagy menetes szárak, illetve metrikus csavarok

Megjegyzés

Üres szerszámkofferként nem kapható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Univerzális műanyag dübel

  • Használható betonba, tömör téglába, tömör mészhomok téglába, függőlegesen perforált téglába, üreges mészhomok téglába, gázbetonba, gipszkartonba, gipsz rostlemezbe

  • Alkalmas könnyű és közepes terhek rögzítéséhez, mint például karnisok, fali polcok, könnyű faliszekrények, képkeretek, tükrök, lámpák, kábelcsatornák, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, mosdókagylók, törölközőtartók, tájékoztató táblák, mozgásérzékelők

  • Alkatrészek rögzítéséhez fa- vagy forgácslapcsavarral

  • EXTRA: A SHARK® TWIST típus speciális műanyag összetételének köszönhetően még a metrikus menetű csavarok és csapszegek is problémamentesen becsavarhatók. Ilyenek például a vízvezeték-rendszerek felfüggesztett rendszereihez való menetes szerelvények vagy menetes szárak, illetve metrikus csavarok

  • Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók

Darabszám a készletben

450 darab

Tartalmaz: SHARK® TWIST kétkomponensű többcélú dübelkészlet – limitált kiadás 450 részes:
200 x
SHARK TWIST 2C műanyag többcélú dübel

SHARK-TWIST-2K-MÜA-6X36

Leírás: Az egyszerű, innovatív, többcélú dübel ötvözi a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést, nyolcszoros csomózódással
Mennyiség: 200 x
100 x
SHARK TWIST 2C műanyag többcélú dübel

SHARK-TWIST-2K-MÜA-8X46

Leírás: Az egyszerű, innovatív, többcélú dübel ötvözi a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést, nyolcszoros csomózódással
Mennyiség: 100 x
100 x
SHARK TWIST 2C műanyag többcélú dübel

SHARK-TWIST-2K-MÜA-10X56

Leírás: Az egyszerű, innovatív, többcélú dübel ötvözi a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést, nyolcszoros csomózódással
Mennyiség: 100 x
30 x
SHARK TWIST 2C műanyag többcélú dübel

SHARK-TWIST-2K-MÜA-12X66

Leírás: Az egyszerű, innovatív, többcélú dübel ötvözi a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést, nyolcszoros csomózódással
Mennyiség: 30 x
20 x
SHARK TWIST 2C műanyag többcélú dübel

SHARK-TWIST-2K-MÜA-14X76

Leírás: Az egyszerű, innovatív, többcélú dübel ötvözi a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést, nyolcszoros csomózódással
Mennyiség: 20 x