SHARK AIR gipszkartondübel cinköntvényből
GIPSZKARTON DÜBEL SHARK AIR-ZD-14,5X39
Cikksz. 59032531
EAN 4068362204265
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű cinköntvény
- Mechanikus fogazás
- Gyors szerelés akkus csavarozóval és az adott csavarhoz megfelelő bittel, nincs szükség beütőszerszámra vagy előfúrásra
- A behajtás lehetővé teszi a dübel elhelyezését PZ-, AW- vagy TX-bittel, ahol az erőátvitelt a hatlapú fej biztosítja
- Csekély helyszükséglet a lemez mögött (csak 15 mm)
- Az alkatrész fa- vagy forgácslapcsavarokkal rögzíthető
- A gipszkarton dübel és a csavar ugyanazzal a bittel beilleszthető
- A központosító csúcs lehetővé teszi a könnyű pozicionálást és fúrást a lemezbe
- A szereléshez javasoljuk az ASSY®-D csavart
- M4 metrikus csavarokkal is használható
- A szerelvény rögzítéséhez használja az ASSY®-D 4,5 mm átmérőjű csavart vagy a fa-/forgácslapcsavart fúróhegy, ellenmenet vagy gyűrűs menet nélkül
- A Z/L típus ajánlott a dupla gipszkarton táblákhoz
Adatlapok(X)
- Könnyű szerelvények gipszkartonhoz és könnyűszerkezetes panelekhez való rögzítéséhez, ideális az ASSY®-D 4,5 mm átmérőjű csavarral vagy az M4-es metrikus csavarral kombinálva
- Nedves környezetben használjon nemesacél csavarokat.
- Használható bármely 1/4 colos behajtó bittel
Dübelhossz (l) | 39 mm |
Anyag | Cink formaöntvény |
Szükséges farostlemezcsavar-átmérő | 4,5 mm |
Alkatrész furatátmérője (d alk) | 4,6 mm |
Legkisebb alkatrészvastagság (d) | 9,5 mm |
Max. rögzítési magasság (d a) - feltétel | Csavarhossztól függően |
Min. hőállóság | -40 °C |
Max. hőállóság | 80 °C |
Peremtávolság (a r) | 50 mm |
Középpont-távolság (a) | 100 mm |
| Dübeltípus | SHARK AIR 33 | SHARK AIR 39 | ||
| Ajánlott terhelhetőség az adott építőanyagban, F1)rec. | Gipszkarton, d ≥ 12,5 mm | Frec. [kN] | 0,1 | 0,1 |
| Gipszkarton, d ≥ 25 mm | 0,12 | 0,15 | ||
| Gipszkarton (pl. Knauf Diamant lemez) d ≥ 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | ||
| 1) Alkalmazható húzó- és nyíróterhelésekhez | ||||
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!