Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

SELF-DRILL-SCR-HEX-FLANGED-FA-12MM5.5X35

Stahl verzinkt Sechskantkopf mit Flansch

Art.-Nr. 5054125503

EAN 4062856204571

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SELF-DRILL-SCR-HEX-FLANGED-FA-12MM5.5X35

Art.-Nr. 5054125503

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 500 St.
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
Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

35 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

25 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

10 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen