SCHRAUBENDREHER PHILLIPS (PH) KURZ REDSTRIPE
SHRDRH-PH2-KURZ-L38MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
S2-Stahlklinge
S2 ist eine Stahllegierung (eine Kombination aus zwei oder mehr Metallen). Im Vergleich zu reinen Metallen weisen Legierungen bessere Eigenschaften auf, z. B. eine höhere Stoßfestigkeit. Die Klinge des Werkzeugs aus S2-Stahl ist hochfest, aber dennoch flexibel genug, um den Torsionskräften (Drehbewegungen) standzuhalten, die charakteristisch bei der Verwendung von Schraubendrehern sind.
Schwarze Spitze
Erhöht die Reibung zwischen der Spitze und dem Schraubenkopf, wodurch Antriebskraft und Präzision verbessert werden. Stellt sicher, dass der Schraubendreher nicht vom Verbindungselement rutscht, und vermeidet Schäden an Oberflächen wie lackierten Pkw-Teilen oder teuren Holzmöbeln.
2K-Griff
2K ist die Abkürzung für „zwei Komponenten“. Die Verbindung besteht aus einem starren, widerstandsfähigen Kunststoff (PP oder Polypropylen) und einem rutschfesten, weichen Material, das als TPE (thermoplastisches Elastomer) bekannt ist. Das Produkt verfügt über einen gepolsterten und griffigen Handgriff, der Komfort auch bei längerem Gebrauch gewährleistet, selbst bei fettigen Händen.
Breite, sichtbare Markierungen
Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für mühelose Auswahl des richtigen Werkzeugs aus einer Werkzeugtasche oder Tasche, was Zeit und Aufwand spart.
Vielseitiges Design
RedStripe Schraubendreher sind auf Komfort ausgelegt. Der untere Teil ist mit einem Loch versehen, was sie für den Einzelhandel geeignet macht. Es dient als Befestigungsloch und ermöglicht einfaches Tragen und Fixieren bei Arbeiten in der Höhe.
Datenblätter(X)
Abtrieb | PH2 |
Klingenlänge (A) | 38 mm |
Grifflänge (B) | 65 mm |
Griffbreite (C) | 34 mm |