Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

SCHRAUBENDREHER 1/4 ZOLL SPITZE

Schraubendreher 1/4 Zoll REDSTRIPE

Art.-Nr. 5751014902

EAN 4065746752503

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SCHRAUBENDREHER 1/4 ZOLL SPITZE

Art.-Nr. 5751014902
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
Vielseitiges Werkzeug, die dank Vierkant-Spitze die Verwendung einer Vielzahl von Steckschlüssel-Größen in verschiedenen Anwendungen ermöglicht

2K-Griff


2K ist die Abkürzung für „zwei Komponenten“. Die Verbindung besteht aus einem starren, widerstandsfähigen Kunststoff (PP oder Polypropylen) und einem rutschfesten, weichen Material, das als TPE (thermoplastisches Elastomer) bekannt ist. Das Produkt verfügt über einen gepolsterten und griffigen Handgriff, der Komfort auch bei längerem Gebrauch gewährleistet, selbst bei fettigen Händen.



Breite, sichtbare Markierungen


Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für mühelose Auswahl des richtigen Werkzeugs aus einer Werkzeugtasche oder Tasche, was Zeit und Aufwand spart.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

1/4 Zoll

Klingenlänge (A)

100 mm

Grifflänge (B)

100 mm

Griffbreite (C)

32 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen