SBL-3 pánt fúrósablon
Csuklópánt-fúrósablon, SBL-3
PÁNT-FÚRÓSABLON-SBL3-52/5,5
Cikksz. 0683800400
EAN 4024835461573
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A művelethez akkumulátoros behajtó használatát javasoljuk.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
A csuklópántfuratok (optimálisan a Nexis/Tiomos Impresso gyorsrögzítéses csuklópántokhoz használható) és az alaplemez fúrásához használható.
1. Helyezze a fúrósablont az egységben (A) lévő alaplemezre, fúrjon 5 mm átmérőjű furatokat.
2. Állítsa be a marási távolságot (CC) a csuklópántsablonon (2) az excentrikus összekötő használatával (3).
3. Helyezze a csuklópántsablont (2) az ajtókra (B). Határozza meg a felső és az alsó ajtóperem (DL) méretét az egység előlapjának belső peremén, majd rögzítse a fúrósablont a helyére a rögzítőkapoccsal.
4. Szorítsa be a hatlapú elemet a kézifúróba, majd helyezze a szükséges furatokba.
![]() | |
Max. befogási tartomány | 25 mm |
Min./max. edénytávolság | -7-+8 mm |
Anyag | Acél/cinköntvény/műanyag |
Kihajtás módja | Hatlapú |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!