Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

S4000 dugaszolható csőcsonk Külső menettel

Csőszáj, külső menetes, 4000-es sor.
CSŐSZÁJ S4000 AG-KM-1/2CO

Cikksz. 0699410612

EAN 4050641438362

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
S4000 dugaszolható csőcsonk Külső menettel

Cikksz. 0699410612
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
Nagy áramlási sebesség, akár 3900 l/perc, 16 bar maximális üzemi nyomás


Optimális leadott teljesítményt tesz lehetővé a sűrített levegőt fogyasztó eszközök számára



Edzett acél csőcsonkok


A maximális teherbírásért és a hosszú élettartamért



Légmentesen záró csatlakozások


Kis energiafelhasználás és nagy hatékonyság



Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak.


Nagy korrózióállóság – nagy igénybevétel esetén is védett



A 4000-es sorozatú szerelvények megfelelnek a 10.4 európai szabványnak.


Kompatibilis más sűrített levegős szerelvényekkel

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Csatlakozómenet

KM G 1/2 col

Hosszúság (L)

42 mm

Bevonat

Horganyzott

Kulcsnyílás (SW)

24 mm

Max. nyomás

16 bar

Átfolyási teljesítmény

3900 l/perc

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk