S típusú rugós alátét készlet 1 220 darab 4.4.1 rendszerkofferben.
Rugós alátét, SS, 1220 db, Sysko
BIZTOSÍTÓGYŰRŰ-S-SYSKO-ZN-(A2K)-1220DB
Cikksz. 5964049300
EAN 4046777958034
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rugós alátétek M3–M24
Tányérrugó forma
A tányérrugó forma optimális erőzárást biztosít a ferde fogazat formazárásával egyidejűleg.
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Darabszám a készletben | 1220 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 1387,000 g |
RoHS megfelelőség | Igen |
SCHNORR BIZTONSÁGI ALÁTÉT M10
SCHNORR BIZTONSÁGI ALÁTÉT M12
SCHNORR BIZTOSÍTÓ D14,0X22X1,1
SCHNORR BIZTONSÁGI ALÁTÉT M16
SCHNORR BIZTOSÍTÓ D18,0X27X1,4
SCHNORR BIZTOSÍTÓ D20,0X30X1,4
SCHNORR BIZTOSÍTÓ ALÁTÉT
SCHNORR BIZTONSÁGI ALÁTÉT M3
SCHNORR BIZTONSÁGI ALÁTÉT M4
SCHNORR BIZTONSÁGI ALÁTÉT M5
SCHNORR BIZTONSÁGI ALÁTÉT M6
SCHNORR BIZTONSÁGI ALÁTÉT M8