Rýhované matice
Ocel 10 galvanická žlutá
MA-RAMŠRB-6HR-PŘÍR-WS19-(A2C)-M14X1,5
Obj. č. 0273014
EAN 4045727529348
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vroubkované matice s jemným závitem
- Stoupání závitu 1,5 mm
Odolnost vůči korozi
Přibližně 96 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227-NSS
Princip fungování zajišťovacích žeber:
Při utahovaní ženou žebra materiál do kontaktní oblasti šroubu. To způsobuje plastickou deformaci, která zatvrzuje povrch. Na konci utahování nezbývá žádná viditelná sedlina. Zajišťovací žebra omezují tvorbu sedliny ve spoji, a tak snižují ztráty předpětí.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M14 x 1,5 |
Výška (h1) | 14 mm |
Průměr příruby (dc) | 27 mm |
Vnější pohon (s1) | WS19 |
Konstrukce | S přírubou |
Normy | WN 2639 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Princip funkce pojistky | Žebra |
Funkce pojistky | Zařízení proti povolování, pojistka |
Tvar závitu | Jemný závit |