Rychlý čisticí prostředek na okna ve výstavní krabici
Bleskový čistič, předváděcí sada
BLESKOVÝ ČISTIČ 32 ML
Obj. č. 0892333
EAN 4099618150531
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsahuje speciální čisticí látky
- Zabraňuje vzniku šmouh
- Eliminuje oslňování a maziva
- Zaručuje křišťálově jasný výhled
- Odstraňuje přilepený hmyz a ostatní nečistoty
Velmi dobrá materiálová snášenlivost
- Nenarušuje polykarbonátové sklo
- Šetrný k laku a gumě
Datové listy(X)
Nalijte přípravek Bleskový čistič TopDos do nádržky ostřikovačů podle objemu vody.
Obsah balení | 32 ml |
Směšovací poměr | 32 ml stačí na 2,5–3 l hotového přípravku |
Provedení | Plastová láhev v krabici |
Chemická báze | Aniontové tenzidy |
Pach/vůně | Broskev |
Barva | Oranžová |
Hodnota pH | 6-7 |
Min. bod vzplanutí | 40 °C |
Hustota | 1,03 g/cm³ |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!