Rychlý čisticí prostředek na okna TopDos
Bleskový čistič autoskel TopDos
BLESKOVÝ ČISTIČ S DÁVKOVÁNÍM 250 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Čisticí prostředek na okna ve vysoké koncentraci 1:100
Obsahuje speciální čisticí přísady
- Zabraňuje vzniku šmouh
- Odstraňuje povlaky a mastnoty
- Zaručuje křišťálově čistou viditelnost
- Odstraňuje přilepený hmyz a ostatní nečistoty
Velmi dobrá materiálová snášenlivost
- Nenarušuje polykarbonátové sklo
- Šetrný k laku a gumě
Datové listy(X)
Přidejte k ostřikování čelního skla bleskový čistič podle objemu ostřikovací kapaliny.
Nalijte přípravek Bleskový čistič TopDos do nádržky ostřikovačů podle objemu vody.
Obsah balení | 250 ml |
Směšovací poměr | 250 ml postačuje pro 25l čisticí kapaliny |
Provedení | Plastová láhev v krabici |
Chemická báze | Aniontové tenzidy |
Pach/vůně | Broskev |
Barva | Oranžová |
Hodnota pH | 6 |
Min. bod vzplanutí | 40 °C |
Hustota | 1,03 g/cm³ |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!