Rychlý čisticí prostředek na okna
Bleskový čistič
BLESKOVÝ ČISTIČ              5000 ML
Obj. č. 08923335
EAN 4045989282753
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsahuje speciální čisticí přísady
- Zabraňuje vzniku šmouh
- Odstraňuje povlaky a mastnoty
- Zaručuje křišťálově čistou viditelnost
- Odstraňuje přilepený hmyz a ostatní nečistoty
Velmi dobrá materiálová snášenlivost
- Nenarušuje polykarbonátové sklo
- Šetrný k laku a gumě
Datové listy(X)
Přidejte k ostřikování čelního skla bleskový čistič podle objemu ostřikovací kapaliny.
Nalijte přípravek Bleskový čistič TopDos do nádržky ostřikovačů podle objemu vody.
| Obsah balení | 5 l | 
| Směšovací poměr | 1:100 | 
| Provedení | Kanystr | 
| Chemická báze | Síran sodný | 
| Pach/vůně | Broskev | 
| Barva | Oranžová | 
| Hodnota pH | 6-7 | 
| Min. bod vzplanutí | 40 °C | 
| Hustota | 0,99 g/cm³ | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce | 
| Neobsahuje AOX | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Biologicky odbouratelné | Ano |