Rychlovýměnné upínání pro bimetalové válcové pily
Rychlupínací držák pro bimetalovou válc. pilu
RYCHLOUP.DRŽÁK A4/A2 PRO BI-MET.VÁL PILY
Obj. č. 0632900000
EAN 4050641961174
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlá, všestranná a bezpečná
- Speciální adaptéry umožňují velmi rychlou a snadnou výměnu různých průměrů
- Při výměně pily není nutné demontovat upínák ze sklíčidla nebo kleštiny. To umožňuje ovládání jednou rukou.
Extrémně vysoká přesnost a dlouhá životnost
Velmi nízké výrobní tolerance a trojhranný dřík přispívají k podstatnému snížení vibrací pily a optimálnímu upnutí ve sklíčidle či kleštině. Výsledkem je delší životnost válcové pily a menší opotřebení ložisek pohonné jednotky.
Datové listy(X)
Vhodné pro průměr děrovek | 14 - 200 mm |
Průměr stopky | 11 mm |
Druh vstupu | Tříhran |
Délka | 140 mm |
STŘEDÍCÍ VRTÁK-VÁL.PILA-HSCO-110MM
ADAPTER A2 PRO BI-MET.VÁL. PILY 5/8-D32-
ADAPTER A4 PRO BI-MET.VÁL. PILY 1/2-D14-
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!