Rychloupínací závěs VARIFIX Systemfix 41 pro montáž všech lišt Varifix řady 41
SYSTÉMFIX 41/M10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Okamžité a bezpečné upevnění pomocí čtvrt otáčky.
- Třecí spoj s montážní C-lištou zajišťuje přesné usazení a umožňuje jednoduché a přesné zarovnání v liště.
- Instalace jednou rukou usnadňuje proces montáže a nabízí výrazně větší komfort, a to zejména při práci na žebříku.
- U všech modelů Systemfix 41 umožňují závěsné systémy využívající závitové tyče dosáhnout vysoké výšky zavěšení.
- Naše výrobky s certifikátem Cradle to Cradle Certified šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, cirkularitu a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Doporučeno pro přímé uchycení potrubních svorek
![]() | |
Délka (L) | 38 mm |
Šířka (B) | 38 mm |
Tloušťka materiálu (t1) | 3 mm |
Tloušťka (t2) | 8 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr (G) | M10 |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 90 °C |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost | 61 g |
Materiál spojovacího dílu | POM – polyoxymethylen |
Typ závitu (160) | M |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!