Rychloupínací svorka VARIFIX® Power Lock 41 pro všechny profily 41, lze použít uvnitř
Rychloupínací šroub VARIFIX 41
VARIFIX RYCHLOUPÍNACÍ ŠROUB PRO 41
Obj. č. 0862104050
EAN 4053479379708
 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Časově nenáročná montáž díky otočení o 90°
- Pevný protikusový spoj mezi montážní lištou a příslušenstvím
- Snadná montáž v jednom (není třeba držet)
- Díky příslušenstvím lze použít všechny typy konstrukce
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Pro všechny lišty s vnitřním profilem 41
Viz samostatný návod k instalaci
|  | |
| Délka (L) | 34,5 mm | 
| Výška (H) | 40 mm | 
| Tloušťka (t1) | 4 mm | 
| Tloušťka materiálu (t2) | 7 mm | 
| Šířka 1 (B1) | 18 mm | 
| Šířka 2 (B2) | 30 mm | 
| Šířka klíče | 17 mm | 
| Vhodné pro montážní lištu | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm | 
| Hmotnost | 85,825 g | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Utahovací moment | 40 Nm | 
| Přípustná tažná síla při přímém tahu | 5 kN | 
| Přípustná příčná tažná síla | 3000 N | 
| Druh závitu x jmenovitý průměr | M10 | 
| Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 | 
| Typ závitu | M | 
| Jmenovitý průměr | 10 mm | 
| Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |