Rychloupínací sklíčidlo 1 pouzdro
Rychloupínací sklíčidlo, 1 pouzdro
RYCHLOUPÍNACÍ SKLÍČIDLO-1/2"X 20UNF-13MM
Obj. č. 0692838135
EAN 4056807383910
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výměna nástroje jednou rukou
Pro stroje, kde se vrtací vřeteno po vypnutí automaticky uzamkne (blokace vřetena)
Objímka není označena na všech sklíčidlech.
V zájmu bezpečnosti byste proto měli změřit vřeteno sklíčidla:
- 1/2” = 12,7 mm
- 3/8” = 9,5 mm
- 5/8” - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Datové listy(X)
| Typ sklíčidla | Rychloupínací sklíčidlo, 1pouzdrové | 
| Uchycení sklíčidla | 1/2 x 20 UNF | 
| Min./max. rozsah upínání sklíčidla | 1,5-13 mm | 
| Vhodné pro levotočivý chod | Ano | 
| Vhodné pro práce zahrnující nárazy | Ano | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 290,000 g |